転圧のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
302件の「転圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地固め」、「タンパ 転圧」、「転圧機」などの商品も取り扱っております。
スライド式ハンドタンパー 浅香工業ランキング1位
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SDS-max電動ハンマー用ランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング2位
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
1本
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

転圧レーキ  日本製 DANNO(ダンノ)ランキング3位
組立式。グランドならしに必要です。
材質転圧板:ラワン、柄部:ヒノキ、金具:スチール質量(kg)2柄長さ(mm)1560寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)転圧板:350×210×20
1台
7,398税込8,138
6日以内出荷

ガーデニングとんとん カネコ総業ランキング4位
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
1個
4,598税込5,058
当日出荷

UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]ランキング5位
三笠産業[工具]UM バイブロタンパー
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
74,980税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
1個
5,198税込5,718
当日出荷

土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
1個
12,900税込14,190
当日出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
1個
11,980税込13,178
当日出荷

厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/210、下部/190全長(mm)1130材質天然木質量(kg)11頭部高さ(mm)270
1丁
38,980税込42,878
10日以内出荷

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)300径(Φmm)32タイプワイド奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約4.5材質鉄製(一体型)
1本
12,980税込14,278
5日以内出荷

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約2.7材質(柄部)材質鉄製
1本
11,980税込13,178
5日以内出荷

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830。【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C。【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR。【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA。【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470。【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N。【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X。【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマ
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄製の底部と木製の柄を組み合わせたタンパです。 軽量で長時間使用しても疲れにくく、アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1260先幅(mm)300径(Φmm)32タイプワイド奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.4材質(柄部)材質鉄製
1本
12,980税込14,278
5日以内出荷

せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状六角軸17H線幅(mm)150(対角)
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
229,800税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)790
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980税込28,578
当日出荷