転落防止 仮設のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「転落防止 仮設」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり スタンション」、「パラペットクランプ」、「落下防止 柵」などの商品も取り扱っております。
覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg) 5 タイプ O型 仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様 平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番 821-7913 材質 LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg) 7.6 取付寸法(mm) 【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×150×1081 材種 アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングルで、単独でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
1台
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm) 30 サービス分類 オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。 トラスコ品番 851-5575 セット内容 パラペットスタンション本体・スタビライザー2個 材質 パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス 幅(mm) 410 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg) 4.59 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様 切妻屋根用 トラスコ品番 388-2403 セット内容 フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質 (フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm) (フック金具)350 ロープ径(Φmm) (親)12、(子)6 ロープ長さ(m) (親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

ユニット安全柵(4面)
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質 枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂 トラスコ品番 107-8633 寸法(mm) 603×650×13(×4面)
1セット
46,980 税込51,678
14日以内出荷

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質 PE樹脂 エスコ品番 EA983DX-6 質量(kg) 空時:2.54、満水時:8 奥行(mm) 390 収納時寸法(mm) 240×960(H) 使用時寸法(mm) 2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質 溶融亜鉛メッキ 型式 SK-920P 厚さ(mm) (挟み厚)45まで 質量(kg) 8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。 軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。 送風ダクトの使用が容易。 吊り下げタイプ標識の設置も可能。 幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質 (フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック 高さ(mm) 中桟540 適合 Φ450~700mmまでのマンホール セット内容 ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24 質量(kg) 7.6 寸法(高さH×幅W)(mm) 1100×800(1面) 収納寸法・奥行(mm) 100
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。 収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。 清掃作業や各種作業時の安全確保に。 材質 フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP トラスコ品番 811-5915 寸法(mm) 約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H) 質量(kg) 2.5
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷