軸径2.35のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
345件の「軸径2.35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター ドリル」、「2.35mm 3mm コレット」、「軸径3mm」などの商品も取り扱っております。
ゴム砥石 モノタロウランキング1位
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOランキング2位
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)。ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)。UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)。浦和工業/ロータリーハンドピース。ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)。日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)。ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

軸付毛ブラシ1本ホイール型 EARTH MANランキング3位
キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
用途金属・小物等の汚れ落としに!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
449税込494
翌々日出荷

超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸 サンフレックスランキング4位
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
1本
1,198税込1,318
6日以内出荷

マイクロドリル刃 RELIEFランキング5位
1セット(3本)
769税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

曲面や凹凸に良くなじむよう切れ込みを入れたスリットタイプです。研磨布を放射状に加工したサンダーです。複雑な加工面でもよくなじみ、研磨タッチもソフトです。研磨熱の発生も少なく、均一な加工面が得られるのが特長です。汚れやサビ落としはもちろん、塗装剥がしにも最適です。高速回転でも芯ぶれせず、最小径Φ10mmからのラインナップで細部、峡部の研磨からバリ取りまで幅広い作業に対応します。
用途汚れやサビ落とし塗装剥がし軸径(Φmm)6タイプスリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数1
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

指輪の中ズリに最適。 摩耗したら表面の1枚をむくと新しい研磨面が出てきます。
軸径(Φmm)2.35
1袋(10本)
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3
1本
1,098税込1,208
6日以内出荷

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1パック(2本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1箱(10本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

底面の作業に!
用途ペンキ・さび落とし、汚れ取り、塗装下地作り等の作業に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
499税込549
5日以内出荷

金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。粒度280軸径(Φmm)2.35適合材金属、貝殻など材質砥材入りゴム許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,098税込2,308
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889税込978
当日出荷


コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1セット(10本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
1個
5,298税込5,828
当日出荷