軽量 安全帯のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
188件の「軽量 安全帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 アルミ」、「安全帯 ショックアブソーバー」、「安全帯」などの商品も取り扱っております。
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約1160 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ 材質(フック) アルミ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープ式
胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質 【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン 全長(mm) 約1700 質量(g) 約870 種類 ロープ式 ストラップ幅(mm) 10 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1700 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
9,498 税込10,448
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約870 種類 ロープ式 方式 八つ打ち フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 材質(フック) アルミ ランヤード(直径)(Φmm) 11 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト色 ブラック 胴ベルト長さ(mm) 1200 仕様 (大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 質量(g) 約895 種類 ロープ式 フック FS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm) 11 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 胴ベルト型用 フック口開き(mm) (構造物側)60 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様 ショックアブソーバ付 サイズ M 質量(g) 約1930 種類 巻取式 バックル アルミバックル フック FS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 ランヤード(長さ)(mm) 1400 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード 二丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:650~伸長時:1000 タイプ 補助ロープ フック口開き(mm) (構造物側)60 ロープ仕様 伸縮式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 種類 伸縮式 ベルト色 バックル パススルー 落下距離(m) (ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード(長さ)(m) (胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m) (ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用 サイズ S 寸法(幅W×長さL)(mm) 【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600 バックル アルミ製スライドバックル 胴ベルト幅(mm) 45 胴ベルト長さ(mm) 1100 適応ウエスト(cm) 85~95
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g) 約1570 種類 巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm) 【補助ロープ】10 バックル パススルー フック No.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm) 50 ランヤード(ストラップ) (補助ロープ)1300 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm) 50
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)