軽量ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
307件の「軽量ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランスタッチ」、「イモビス」、「スタッドビス」などの商品も取り扱っております。
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理 ユニクローム 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ径d 3.9 全長L(mm) 14.0 ねじ長さS(mm) 全ねじ 適合板厚(mm) 合計1.4以下 仕様 クロムフリー 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm) 6.0 ねじサイズ 4×14 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 クロムフリー 適合板厚(mm) 合計1.2~2.3 頭径D(Φmm) 6.0 ねじ長さS(mm) 全ねじ ねじサイズ 4×13 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 1.6 ドリル長さk(mm) 4.0 働き長さL1(mm) 5.0 ドリル幅dk(mm) 3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm) 4 材質 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクロ タイプ 皿頭 頭部形状 穴の形状 十字穴
1箱(225本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理 ユニクローム 仕上 ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質 SUS410 寸法S(mm) 全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理 ユニクロ 頭径(mm) 7
1箱(500本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼び M4.2 寸法d(mm) 4.2 材質 SUS410 寸法S(mm) 全ネジ 寸法D(mm) 10.5 頭部形状 トラス
1パック(12個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼び M4 呼び径 4 全長(mm) 14 ねじ部長さ(mm) 12 ねじ頭径(mm) 6 適合板厚(mm) 合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理 三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理 ユニクローム 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm) 7 材質 表面処理 ユニクローム 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種別 クロムフリー 寸法L(mm) 13.0 寸法H(mm) 1.6 寸法d(mm) 4.2 寸法L1(mm) 4.0 適合板厚(mm) 合計1.2~2.3 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(mm) 8.0 寸法k(mm) 5.5 寸法p(mm) 1.4 寸法dk(mm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理 ユニクロ ねじ寸法(mm) Φ4.2 頭径(mm) 10
1箱(1000本)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼び M4.2 寸法d(mm) 4.2 材質 寸法S(mm) 全ねじ 寸法D(mm) 10.5 表面処理 ユニクロ
1箱(400個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)