軽量ランヤードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
237件の「軽量ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き 取り 式 ランヤード」、「ダブルランヤード」、「胴ベルト用ランヤード」などの商品も取り扱っております。
ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g) 740 アズワン品番 64-8946-63 関連資料 落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg) 128 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5(最大伸長時)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質 樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm) 1.35(ストラップ) タイプ フルハーネス/胴ベルト兼用 種類 フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm) 18.5 落下距離(m) ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック No.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ アルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg) 130 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m) ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm) 約1100~1600 タイプ フルハーネス型用 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種・第二種 兼用
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
商品タイプ ダブル 仕様 最小空間距離6.2m 材質 ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム 質量(g) 1000 長さ(m) 1.7 使用温度範囲(℃) -10~50 落下距離(m) (最大自由)3.4 最大使用荷重(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第2種
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g) 1400 アズワン品番 64-8946-64 関連資料 落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg) 128 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(m) 1.5(最大伸長時)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容 縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g) 約1570 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ ツイン ランヤード(幅)(mm) 18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g) 約1265 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質 ナイロン繊維+織りゴム 質量(g) 710 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) (伸長時)1560/(収縮時)1130 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 商品タイプ シングル
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:650~伸長時:1000 タイプ 補助ロープ フック口開き(mm) (構造物側)60 ロープ仕様 伸縮式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途高所作業 商品タイプ ダブル 全長(mm) 約1600(ストラップ収納時約1100) 黒/赤 質量(g) 1130 タイプ フルハーネス型用 フック 軽量タイプ アズワン品番 65-0556-94 メーカー商品コード 7030048 ショックアブソーバの種類 第1種(対応100kg)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)8 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付 ランヤード:ブラック 質量(g) 約1280 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) (主/構造物側):32、(副/構造物側):32 ランヤード(長さ)(mm) (主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ ツイン
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。 フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200、最大伸長時:1700 幅(mm) ウェブ:25 材質(フック) 合金鋼 付属品 スイベル付き タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 伸縮式 最大使用荷重(kg) 130 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプ ツイン タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 ロック機構 ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。 幅(mm) ウェブ:25 種類 伸縮式 長さ(m) ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時) 最大使用質量(kg) 130 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 兼用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g) 1160 種類 【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格 新規格適合品 シリーズ CR 内容 フルハーネス用ダブルランヤード フック 軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg) 130以下 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収縮時0.72) 巻取形式 両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

タイプ1ランヤード
タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 27 落下距離(m) 4.2 フック No.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg) 100 コネクタ D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ) ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)