- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 軽量高枝切鋏のおすすめ人気ランキング
軽量高枝切鋏のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新88件の「軽量高枝切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボンチョキ」、「柿 収穫 はさみ」、「高枝切鋏」などの商品も取り扱っております。
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様
フッ素コート刃
材質
ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)
900
切断能力(mm)
生木:約15まで
切断対象
高枝
サイズ(mm)
1800
伸縮サイズ(m)
1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)15
仕様
普通刃仕様
長さ(mm)
約970~1450
質量(g)
約570
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
寸法(mm)
110×920×40
色
黒/赤
質量(g)
523
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)5
仕様
長刃仕様
長さ(mm)
約1040~1520
質量(g)
約650
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)
最短/1332、最長/2082
刃長(mm)
60
タイプ
3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)
(目安)生木15
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品
専用鋸
トラスコ品番
515-9113
質量(g)
1040
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的
枝切り
仕上
ハードクロム仕上げ
対応商品
ZTR-SH
材質(刃)
高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃
180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)
55(のこぎり 300)
全長(m)
1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
(生木)10
仕様
2段パイプ。3.0mまで伸縮可能
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的
高枝切
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)
1734~4100
刃長(mm)
48
切断目安(Φmm)
生木12(つかみ刃取外時)
仕様
6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き
トラスコ品番
485-0297
質量(g)
1140
使用目的
採収、枝切り
切断対象
果実
対応商品
ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)
高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1.1kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。
超軽量アルミ合金使用!!
ハンドルが90度動く回転式!!
枝のカキ出しに便利なツメ付き!!
持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)
刃長(mm)
65
仕様
直刃
使用目的
剪定、剪定用
切断対象
小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)
1815
刃長(mm)
48
切断能力(mm)
12
トラスコ品番
382-0297
質量(g)
550
材質(刃)
高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
材質(ポール)
アルミ合金
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)
4000
刃長(mm)
54
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
387-8121
質量(kg)
1.2
材質(刃)
アンビル刃
材質(ポール)
アルミ合金
縮長(mm)
1700
アズワン品番
64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)
123
付属品
専用鋸
材質(刃)
高炭素刃物鋼
仕上
ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)
(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的
枝切り、葉刈り
対応商品
ZTR-SH
適合替刃
190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)
620
刃長(mm)
48
切断能力(mm)
9
仕様
刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番
515-9067
質量(g)
325
使用目的
剪定
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)
1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)
20(生木)
材質
切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)
約1.5
機能
可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)
伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)
300
切断能力(mm)
(生木)25
仕様
W滑車付
材質
刃部:刃物鋼。柄部:アルミ。紐:テトロン
幅(mm)
180
高さ(mm)
1470
質量(g)
1410
奥行(mm)
30
加工
刃部:フッ素加工
使用目的
剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)
70
付属品
のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)
15
使用目的
採取用
切断対象
小枝、果樹
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り
全長(mm)
1800
刃長(mm)
60
切断目安(Φmm)
生木15
仕様
つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質
(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)
420
材質(グリップ)
カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的
枝切り
材質(刃)
高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
適合替刃
180PCC-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷