- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 軽鉄用ビスのおすすめ人気ランキング
軽鉄用ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新152件の「軽鉄用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄工用ビス」、「軽天ビスナベ」、「軽天ビス」などの商品も取り扱っております。
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
ねじ径d
3.9
全長L(mm)
14.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
合計1.4以下
仕様
クロムフリー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
頭径D(Φmm)
6.0
ねじサイズ
4×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上
ユニクロ
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼び
M4
呼び径
4
全長(mm)
14
ねじ部長さ(mm)
12
ねじ頭径(mm)
6
適合板厚(mm)
合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)
表面処理
三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質
SUS410
寸法S(mm)
全ネジ
長さ(mm)
14
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿
1箱(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)
6.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
5.0
ドリル幅dk(mm)
3.4
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)
7
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
十字穴番号
#2
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.7
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
6
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)
7
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ