- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 輪台のおすすめ人気ランキング
輪台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新523件の「輪台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輪台 菊」、「菊の土」、「菊の支柱」などの商品も取り扱っております。
菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに
材質
PVC被覆鉄線
色
ブラック
楽々菜園専用の支柱フレームセット。買い増しや買い替え時の楽々菜園専用の別売り部品です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
25
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)
2.3
材質
PVC被覆鉄線
玉づくり・福助作り・だるまづくり・一本仕立て・三本仕立てができるように各サイズを揃えた菊鉢です。
支柱用のガイドと支柱固定用の紐を通す穴を設けています。
色
グレー
菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。根のサークリング現象の防止に効果的なスリット付き。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針金穴3ヵ所付。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。(8~10号)
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
菊づくりに適した専用鉢。品種や段階に応じて必要なサイズをお選びいただけます。支柱を針金で固定できる穴付き(3ヵ所)
用途鉢群。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
各種アミノ酸、ビタミン、ミネラル、核酸を豊富に含んだ、人気抜群の菊乾燥肥料です。
乾肥を作る際の面倒な手間や臭い思いをする必要はなく、手軽に使えて驚きの大成果。
太い茎、大きな葉、大きな花を作る全国菊花大会必勝肥料です。
用途菊。
適合作物
菊
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-クド)8-8-6-1
名称
大菊乾燥粒状肥料
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第68177号
花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン
緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。
かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)
1.9~3.6(収納時/最大長)
外径(Φmm)
19~22
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
動物性と植物性の有機質をバランスよく配合。大輪の菊からポットマムまで。
適合作物
菊
成分
チッソN8、リン酸P8、カリK8、有機入り
寸法(縦×横)(mm)
220×170
名称
園芸有機入り複合888号
登録保証
生第102065号
1袋(550g)
¥419
税込¥461
当日出荷