- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 農具その他
- 輪尺のおすすめ人気ランキング
輪尺のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新123件の「輪尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹木尺」、「材木尺」、「ノギス 大型」などの商品も取り扱っております。
林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定
材質
本体:アルミ、スケール:樹脂
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ
HSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)
マイゾックスコード
224136
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
直径の計測に便利
目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ
HSRT-46(HS輪尺 取手付46cm)
マイゾックスコード
224135
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)
12.5
材質(テープ)
ガラス繊維
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
無し
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
534
ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm)
0.05
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
外周の測定で直径が計れるDIAメートル目盛付
高級感のあるクロームケース
携帯に便利なキーチェーン付
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。
デプスバー
無
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
前後に長い平行定規
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)
12.5
材質
ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ
両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)
0.47
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
1目盛(mm)
2(表)、5(裏)
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.02
パイプや球体の測定に最適です。
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)
0.01
ジョウ長(mm)
内側用/20、外側用/110
電源
SR44 1個
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
70
最小表示(mm)
0.01
許容誤差
EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)
EMPE:±50、SMPE:±70
特性
パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。
ジョウ寸法(mm)
厚さ:3.3