輸出用パレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「輸出用パレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燻蒸パレット」、「ユーロパレット」、「梱包パレット」などの商品も取り扱っております。
サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様 ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合 ハンドリフター・フォークリフト 幅(mm) 259 高さ(mm) 130 タイプ ネスティングタイプ 中央桁幅(mm) 196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 259×95 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ 仕様 【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本 耐荷重(kg) 均等静荷重約1000
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)輸出用ワンウェイパレット
再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。
用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。 仕様 片面四方差し 適合 ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番 458-1440 幅(mm) 260 質量(kg) 12 高さ(mm) 150 間口(mm) 1200 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×88 外寸法・奥行(mm) 1000 2018年トラスコ掲載ページ 8 0815
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様 種別:D4-1111-11 種別 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg) 9.9 タイプ 普通ソリッドパレット 耐荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

海外への輸出パレットなどのワンウェイパレットに最適です。天面は強化ダンボールをクロス貼りで強化、ケタブロックも1個あたり約620kgf以上の耐圧をクリアしています。平面均等荷重は約1トン以上ではありますが実運用としては400kgタイプとなります。平均均等荷重としては非常に強いですが、偏荷重や部分荷重には弱いので実際の荷物で必ずお試しをされるようお願いします。木製パレットと比較し非常に軽量、重量も約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができます。エアー輸送ではパレット重量が軽いので大幅な運送コスト削減も見込めます。プラスチックパレットよりも軽量なことが多いです。
用途ワンウェイ用段ボールパレット 幅(mm) 1100 高さ(mm) 115 奥行(mm) 1100 動荷重(kg) 400
1枚ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様 4方差し 材質 段ボール 幅(mm) 1200 質量(kg) 4.9 高さ(mm) 124 奥行(mm) 1000
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 質量(kg) 18 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式 片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg) 4 積載荷重(kg) 500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。 仕様 4方差し 幅(mm) 1100 質量(kg) 4.9 高さ(mm) 124 奥行(mm) 1100
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg) 7.2 タイプ 普通ソリッドパレット 耐荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 仕様 ネスティングスキッド・ハンドリフター対応 適合 ハンドリフター・フォークリフト トラスコ品番 463-4691 幅(mm) 259 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 130 タイプ ネスティングタイプ 間口(mm) 1200 中央桁幅(mm) 196 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 259×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 259×95 外寸法・奥行(mm) 1000
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000 積載荷重(t) 1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1セット(2枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット 質量(kg) 11
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に 仕様 スクリュー釘45mm使用 材質 針葉樹 外寸(mm) 750×750×100H 動荷重(kg) 750(均等荷重時) 静荷重(kg) 1500(均等荷重時)
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷

軽量な両面タイプの出荷、輸出用のパレットになります。 両面タイプは安定した段積みが可能な為、フレコン・紙袋等不定形物の積載に最適です。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用 型式 両面四方差し 質量(kg) 13.5
1枚
7,598 税込8,358
翌々日出荷