- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 輸血・採血関連のおすすめ人気ランキング
輸血・採血関連のおすすめ人気ランキング
2025/11/18更新105件の「輸血・採血関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯 ディスポ」、「採血用枕」、「駆血帯小児」などの商品も取り扱っております。
傾斜角度付のR面タイプ。
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×70/100
松吉医科器械コード
24-2268-00
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質
金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質
バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×480
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質
ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
R面とフラット面の両面タイプ。
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×240×50/70
松吉医科器械コード
24-2267-00
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード
02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード
23-6019-01
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×400
プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。オプションのカバー(7-3112-11)で抜針予防。メッシュ素材で穿刺部の観察可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
材質
医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)
(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質
バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ不可、ラテックスフリー
腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質
ポール・ベース/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1425~2000
ベース幅(mm)
440
松吉医科器械コード
23-6925-00
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別
アルコール剤オプション品
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質
(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード
23-6019-00
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×500
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×45
松吉医科器械コード
20-3781-00