農機用爪交換レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「農機用爪交換レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター爪交換レンチ」、「爪交換 レンチ」、「トラクター爪交換工具」などの商品も取り扱っております。
正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状 ストレート セット内容 CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。 仕様 17・19mm共用タイプ、ギア数:32山 全長(mm) 約485 質量(g) 820
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm) 480 質量(g) 630 トラスコ品番 848-9199 材質 クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm) 40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

形状 ストレート トラスコ品番 853-3509 材質 クロームバナジューム鋼
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm) 17×19 厚さ(mm) 18 全長(mm) 452 質量(g) 560 トラスコ品番 369-0059 材質 クロムバナジウム鋼 形状 ストレート 防塵防水性能 IP67相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

形状 ストレート トラスコ品番 853-3510 材質 クロームバナジューム鋼 質量(kg) 1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

爪交換レンチにソケットが使用可能になります。
差込角(mm) 12.7mm アズワン品番 64-3678-96 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°) 40 材質(ソケット) Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m) (水平)592 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。 仕様 爪軸の回転抑止用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm) ヘッド部:25 全長(mm) 605 サイズ 22mm(赤色)24mmダブルサイズ 質量(g) 1000 ヘッド径(Φmm) 42
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容 3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状 ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質 特殊鋼 長さ(mm) 224 幅(mm) 49 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 140 質量(g) 約550 取付寸法(mm) 幅24 取付ボルト 11mm 先幅(mm) 58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)爪交換レンチ用ソケット22mm
二面幅(mm) 22 トラスコ品番 853-1424 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 79
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト 3/8×30mm 材質 特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり トラスコ品番 431-9613 質量(kg) 0.97 首振り あり
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷