農耕具のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
6,663件の「農耕具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 本 鍬」、「農機具」、「農具 草取り」などの商品も取り扱っております。
団地鍬 村国ランキング1位
軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す全長(mm)900刃幅(mm)120刃高(mm)250寸法(mm)900×120×240質量(g)1000刃部硬度HRC45材質(柄部)ラミン材質(刃)SK-5アズワン品番64-4065-26
1本
1,998税込2,198
当日出荷

芝ジョレン 浅香工業ランキング2位
1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用全長(mm)1220先幅(mm)265質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185
1丁
6,298税込6,928
翌々日出荷

金象印 ステンレス三本鍬 浅香工業ランキング3位
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)130頭部長(mm)180材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(kg)1.1
1丁
3,898税込4,288
翌々日出荷

テミ モノタロウランキング4位
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

根こそぎ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ランキング5位
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298税込1,428
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に全長(mm)1050頭部幅(mm)75頭部長(mm)160材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1
1丁
3,598税込3,958
翌々日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
4,198税込4,618
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
1本
2,898税込3,188
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998税込4,398
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

用途畑・荒地を耕す全長(mm)1070刃幅(mm)105刃高(mm)145仕様柄1050mm寸法(mm)920×97×190質量(g)1140刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-31
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
1本
2,298税込2,528
当日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)200材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.7
1本
3,898税込4,288
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3
1丁
3,698税込4,068
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製です 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こし作業に全長(mm)1050頭部幅(mm)80頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.5
1丁
4,498税込4,948
翌々日出荷

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1060先幅(mm)113トラスコ品番818-4420材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ質量(kg)1.15高さ(mm)205
1本
2,598税込2,858
当日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)170×125材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
1本
2,898税込3,188
当日出荷