- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 農薬 計量器のおすすめ人気ランキング
農薬 計量器のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新108件の「農薬 計量器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 計量器」、「農薬 計量」、「円錐形 容器」などの商品も取り扱っております。
農薬の希釈に便利
1目盛(mL)
0.5
材質
ポリプロピレン
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容
1/2.5/5/7.5/15mL
材質
ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様
オートクレーブ可能
材質
PMP(ポリメチルペンテン)
材質
硬質ガラス
目盛
あり
先端外径(Φmm)
4.2~4.4
滅菌
なし
先端形状
ルアースリップ式
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様
オートクレーブ可能
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)
0~125
材質
ポリプロピレン(PP)
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質
ポリメタクリルスチレン
目盛
あり
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番
0149-14-90-31
トラスコ品番
354-5822
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)
98
規格
医療機器クラスⅠ
針ゲージ
18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)
80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様
バルク包装
材質(外筒)
ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)
4
材質(ピストン)
ポリエチレン(PE)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE