農薬計量スプーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
101件の「農薬計量スプーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬 計量」、「1g 計量 スプーン」、「0.5g計量スプーン」などの商品も取り扱っております。
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。 セット内容 1/2.5/5/7.5/15mL 材質 ABS
1セット
339 税込373
当日出荷


計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ セット品
1セット(5本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容 4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質 本体:18-8ステンレススチール 全長(mm) 142 質量(g) 91 アズワン品番 65-1220-72 TKG品番 9-0512-0901 TKG品番(2017) 6-0458-1301 商品タイプ セット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷


すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g) 300 レッド 材質 (本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g) 58(電池含む) 最小表示 0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃) (計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ 約4分 安定所要時間 約3秒 計量範囲 0.3g~300g TKG品番 7-0568-0401 TKG品番(2017) 6-0540-1401 ひょう量単位 g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質 (リング)ナイロン セット内容 3本組/2.5・5.0・15cc ホワイト 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 28 外寸法・幅(mm) 120 外寸法・高さ(mm) 30 外寸法・奥行(mm) 41 商品タイプ セット品
1セット(3本)
369 税込406
当日出荷

1個(5個)
209 税込230
当日出荷


1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。 材質 PP 目盛 (表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
599 税込659
当日出荷


5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。 材質 ポリプロピレン ナチュラル 容量(mL) 【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15 質量(g) 15
1個
180 税込198
当日出荷


1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)