- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 近畿製作所 エアダスターガンのおすすめ人気ランキング
近畿製作所 エアダスターガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新139件の「近畿製作所 エアダスターガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン ジョイント」、「強力エアーダスターガン」、「エヤーガン」などの商品も取り扱っております。
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
全長(mm)
111
質量(g)
230
最高使用圧力(MPa)
0.69
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズル外径(Φmm)
6.5
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径
G(PF)1/8
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
質量(g)
214
空気使用量(L/min)
147
接続方式
下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)
-
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
PF1/8
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
材質
アルミ
全長(mm)
111
質量(g)
220
空気使用量(L/min)
120
ノズル外径(Φmm)
6.5
適合
K-601R-0-OPB、K-601-1-OPB、K-601-3-OPB
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
PF1/4
トラスコ品番
108-1659
全長(mm)
111
質量(g)
190
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径(inch)
G1/4
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径(inch)
PF1/8
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
292-4561
材質
アルミ
全長(mm)
111
質量(g)
230
空気使用量(L/min)
120
ノズル外径(Φmm)
6.5
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
スタンダード(流量調節付)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)
74.5
ノズル口径(Φmm)
3
接続口径
PF1/4
ノズル外径(Φmm)
20.5
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等に
エアー取付口
プラグ(20型)
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
77
ノズル口径(Φmm)
2.3
トラスコ品番
178-5680
材質
アルミ、真鍮、NBRその他
全長(mm)
167
質量(g)
223
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
圧縮空気
1丁
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル長(mm)
24
トラスコ品番
805-0596
材質
真鍮、ゴム
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ノズル長(mm)
24
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
付属品
Oリング付G3/8オネジ20型プラグ
材質
アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
使用温度(℃)
-10~60
接続方法
カプラー接続
使用空気圧力(MPa)
0~1.0
使用流体
空気