- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 近畿製作所 ノズルのおすすめ人気ランキング
近畿製作所 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新196件の「近畿製作所 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「近畿製作所 エアーガン」、「近畿製作所 k601」、「エアーガン サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
ノズル長(mm)
300
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
トラスコ品番
103-5533
質量(g)
110
ノズル外径(Φmm)
9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
全長(mm)
111
質量(g)
230
最高使用圧力(MPa)
0.69
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズル外径(Φmm)
6.5
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル長(mm)
100
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
トラスコ品番
103-5525
質量(g)
62
ノズル外径(Φmm)
6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル長(mm)
24
口径(Φmm)
2
接続口径
PF1/4
トラスコ品番
103-5517
質量(g)
16
ノズル外径(Φmm)
6.5
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ノズル長(mm)
75
口径(Φmm)
3
ノズルねじ径
PF1/8
トラスコ品番
103-5550
質量(g)
54
ノズル外径(Φmm)
20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
作業性をUP!
用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番
805-0888
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
1×12
ノズル取付口
G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル長(mm)
100
口径(Φmm)
1
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-10~60
ノズル長(mm)
24
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷