追い焚きのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
196件の「追い焚き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き キャップ」、「キッチン ステンレスパネル」、「基礎貫通スリーブ」などの商品も取り扱っております。
発熱量(kcal/h) 追焚:13000 種類 ふろがま タイプ 従来エコタイプ グリーン購入法 適合 仕様 追いだき
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品 収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書 材質 本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304 質量(g) (約)720 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 915(ヒーター部910 コード長さ(m) (本体側)約3・(電源側)約2.5 安全装置 水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー) 温度調節範囲(℃) 約30~45 直径×高さ(cm) (約)Φ6.5×39.2
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

仕様 メッキ仕様 適合 ペアホース用 セット内容 ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質 黄銅 取付ねじ G1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体) PPS樹脂 仕様 浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品 バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A) 15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質 PPS、ステンレス 付属品 1人施工用フック棒 厚さ(mm) 【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm) 50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質 PVC 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) 0.3 最高使用温度(℃) 65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質 黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質 PVC
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

本体4個、ノンアスPK:4枚、バンド:4個、六角ボルト1本
用途追い焚き配管等で使用 仕様 黄銅継手 材質 黄銅製 形状 スリーブ 寸法 10A
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷


硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質 黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類 樹脂管 材質 耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径 10A 長さ(m) 50 仕様 アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ミルキーホワイト サイズ 10A 長さ(m) 25 使用圧力(MPa) 0.25以下 使用温度(℃) 80以下 アズワン品番 64-5123-20
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

形状の保持が容易で、優れた施工性
種類 樹脂管 材質 PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1(水撃値を含む) 使用温度(℃) 1~80 長さ(m) 25
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)