追い焚き タケノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
116件の「追い焚き タケノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き」、「7A樹脂管」、「ハイブリッドホース継手」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容 金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm) 23 寸法A(mm) 25 寸法B(mm) 10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷


形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セット内容 金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個 材質 黄銅 サイズ 10×10 適合ホース BRK10W
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類 樹脂管 材質 耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径 10A 長さ(m) 50 仕様 アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷


耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容 袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質 黄銅(本体) 取付ねじ G1/2 タケノコ外径(Φmm) 10.5
1セット
899 税込989
当日出荷


ミルキーホワイト サイズ 10A 長さ(m) 25 使用圧力(MPa) 0.25以下 使用温度(℃) 80以下 アズワン品番 64-5123-20
1個
9,898 税込10,888
当日出荷