- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 追い焚き フィルターのおすすめ人気ランキング
追い焚き フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「追い焚き フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽穴塞ぎ」、「風呂 循環 金具」、「風呂釜 蓋」などの商品も取り扱っております。
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
用途サイレントジェットや、アクアフィール用の噴射口SUSカバーです。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質
ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質
EPDM
用途436-210交換用フィルター
材質
ウレタン
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質
ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)
4
外径(mm)
65
内径(mm)
47
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質
PP
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様
パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り
材質
EPDM
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。
カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。
差込むだけで簡単に取付けできます。
カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。
材質
ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用
材質
ステンレス
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質
ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)
(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)
10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水
本体形状
ストレート
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで