追い焚きペアチューブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
107件の「追い焚きペアチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「追い焚き配管」、「風呂 循環 ホース」、「ハイブリッドホース」などの商品も取り扱っております。
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3 保温材厚(mm) 3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類 樹脂管 材質 耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径 10A 長さ(m) 50 仕様 アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~90 最高使用圧力(MPa) 0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m) 20 トラスコ品番 761-4985 対応冷媒種別 3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管 6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管 24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管 9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管 27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び 13 仕様 1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質 PVC 内径(Φmm) 12.7 外径(Φmm) 22.5 ホース外径(Φmm) 22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m) 50 材質 架橋ポリエチレン管 寸法A(mm) 13 寸法B(mm) 21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC 流体 冷温水 内径×外径(Φmm) 13×23 使用温度(℃) 1~80 最小曲げ半径(mm) 120 圧力(MPa) 0.3以下
1巻
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質 PVC 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) 0.3 最高使用温度(℃) 65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m) 20 仕様 残量表示付
1巻ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 メッキ仕様 適合 ペアホース用 セット内容 ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質 黄銅 取付ねじ G1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類 アルミ管 流体 冷温水 材質 高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm) 16/(保温材)36 内径(Φmm) 12 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 2 保温材厚(mm) 10 熱伝導率(W/mk) 0.40 質量(kg/m) (参考)0.11 仕様 最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない 呼び径(A) 13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質 EPDM、TPE 最小曲げ半径(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 最高使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 水又は温水 温度範囲(℃) 0~80 内径(Φmm) 13 外径(Φmm) 23
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa) 03 最高使用温度(℃) 90 最小曲半径 120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷