- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 追い焚き循環金具のおすすめ人気ランキング
追い焚き循環金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新103件の「追い焚き循環金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環アダプター」、「追い焚き配管」、「風呂循環アダプター」などの商品も取り扱っております。
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)
PPS樹脂
仕様
浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品
一人施工用フック棒付き
呼び径(A)
10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質
黄銅、ステンレス
適合
15Aペアホース用
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
入数
10/箱
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
13A/15Aペアホース用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質
PP
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)
50
厚さ(mm)
43
直径(Φmm)
78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様
浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質
PPS樹脂
使用場所
バスルーム
適合壁厚(mm)
15以下
特性
接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質
SUS304、POM
仕様
K×フィルター
外径(Φmm)
82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用
材質
PPS、ステンレス
付属品
1人施工用フック棒
形状
S型
厚さ(mm)
【浴槽】15以下
タイプ
S型
取付穴径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5123-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質
PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色
ベージュ
圧力
0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)
120
使用条件
温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合
10A樹脂管用
種別
無極性循環アダプター
厚さ(mm)
10.6
外径(Φmm)
75
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。継手部分が可動式でL型・ストレート型どちらにも対応。10Aホース用。
材質(本体)
PPS樹脂
仕様
浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品
一人施工用フック棒付き
呼び径(A)
10
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。10Aホース用。
材質(本体)
黄銅
仕様
浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品
一人施工用フック棒付き
呼び径(A)
10
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。銅管用。
材質(本体)
黄銅
仕様
浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない
付属品
一人施工用フック棒付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
材質
PPS、ステンレス
仕様
無極性、一人施工用フック棒付き
アズワン品番
64-6509-58
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷