- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- 送り状印刷のおすすめ人気ランキング
送り状印刷のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「送り状印刷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドットプリンター」、「名刺 プリンター」、「宛名印刷ソフト」などの商品も取り扱っております。
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ
単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式
インパクトドットマトリクスプリンター
仕様
VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容
リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約4.1
文字種別
英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格
VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)
スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)
(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×335×199(操作ノブ含む)
用紙
連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース
標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)
80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
解像度
180dpi
使用環境
動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命
製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間
無償:1年間(持込修理)
書体
英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ
英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))
ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番
65-0394-55
使用期間
リボン推奨:2年
商品タイプ
プリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力。2.CSV、Excelなど外部データを読み込み。3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら。4.運送会社専用アプリで印刷。<送り状作成Excelブック主な機能>。管理シートからのまとめ印刷。
住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能。荷物の個数分の荷札枚数印刷
ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷
荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1)
ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1)
依頼主と届け先の組み合わせ登録
ギフト申込書やのし印刷
ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷
運送会社の専用アプリへの書き出し機能。対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。※ 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝Ⅱなど
用途送り状専用の印刷ソフトです。のしやバーコードラベルの印刷も可能です。
その他
マウスなどのポインティングデバイス・CD-ROMドライブ
付属品
(ツール)顧客管理、商品台帳、送り状印刷ファイル検索、電卓、印鑑画像作成、社印・スタンプ捺印、ワードメモ、データ移行&復元(Excelブック)住所録ブック、送り状作成ブック、履歴ブック
容量
250MB以上
形式
Jpeg/Bitmap/Gif
対応OS
MicrosoftWindows10 / 8.1(32/64ビット版)(すべて日本語版)
プリンター
前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ
ディスプレイ
800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ
バーコード
JAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧EAN128)/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』
設置される環境を考えて、よりコンパクトに。
大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。
コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。
質量(kg)
3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)
規格
安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応
対応OS
Windows OS 32bit: 10 / 8.1。Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012
消費電力
ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×238×214(足含む/突起物含まず)
入力
AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)
機能
ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他
インターフェース
USB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC
印字方式
感熱方式専用
解像度
203dpi(8dot/mm)
印字速度
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒
フォント
【ビットマップフォント】。英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)。OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)。漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40。標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)。【スケーラブルフォント】。16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)
バーコード
UPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded Stacked
LED
STATUS(赤/青)
LCD仕様
TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色
用紙サイズ
【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)。【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg)
2.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×225
松吉医科器械コード
23-2026-00
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ
単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式
インパクトドットマトリクスプリンター
仕様
VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容
リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約6.1
文字種別
英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格
VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)
スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)
(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
537×355×199(操作ノブ含む)
用紙
連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース
標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)
136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
解像度
180dpi
使用環境
動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命
製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間
無償:1年間(持込修理)
書体
英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ
英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))
ISO7779パターン印刷時:53
使用期間
リボン推奨:2年
商品タイプ
プリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
顧客管理しながら運送会社の用紙に印刷できるソフト。顧客管理しながら、どの運送会社のどの用紙にもすぐ印刷できる。パソコンに不慣れなお客様にも簡単でわかりやすいソフトです。印刷・入力方法は4通り。1.用紙イメージの画面に「顧客台帳」を使ってラクラク入力 2.CSV、Excelなど外部データを読み込み 3.付属「送り状作成Excelブック」でデータ管理しながら 4.運送会社専用アプリで印刷 <送り状作成Excelブック主な機能>管理シートからのまとめ印刷、住所や品名のほかフリー項目10個まで対応可能 荷物の個数分の荷札枚数印刷 ヤマト運輸・日本郵便の時間帯に対応した印刷 荷物のお届けを知らせる発送案内メールの送信(※1) ワンクリックで荷物追跡ページにアクセス(※1) 依頼主と届け先の組み合わせ登録 ギフト申込書やのし印刷 ギフト再注文に向けてDM用の宛名印刷 運送会社の専用アプリ(※2)への書き出し機能 対応のアプリへは編集せず読み込み可能。対応外でも汎用書き出しで対応できます。 ※1 「問い合わせ番号」はあらかじめ入力が必要です。 ※2 対応アプリ⇒ヤマト運輸:B2クラウド、セイノースーパーエクスプレス:R-smile、日本郵便:ゆうパックプリントR/クリックポスト、佐川急便:e飛伝IIなど。
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg)
6.1
電源(V)
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×242×169
松吉医科器械コード
23-2025-00
住所録の作成と管理、宛名印刷と一覧印刷ができるパソコンソフトです。差出人の登録や新規登録の操作を分かりやすい画面で説明する操作説明画面を搭載。インポートやエクスポート機能にて、別ソフトとの間で住所データ(CSVファイル)を活用できます。作成できる住所録は個人用と会社用の2種類。連名は4人まで登録できます。差出人情報は5つまで登録可能。また、差出人の宛名印刷、年賀状などの「受・送」管理、カスタマバーコードや料金別納印字、CSVインポートなど従来の機能はそのままに、今バージョンでは印刷機能並びにデータのバックアップ機能の改良を行いました。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。
多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。
高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)
約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)
スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS
定格電流(A)
最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)
54dB(A)
速度
改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)
345(13.6インチ)
印字桁数(桁)
136
解像度
180dpi
寿命
【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)
動作時:5~35、保存時:-30~60
用紙サイズ
B4、B5、A3、A4、A5、A6
配列
24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)
動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス
【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
17 155 058
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)
約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)
スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R)
定格電流(A)
最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)
54dB(A)
速度
改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)
345(13.6インチ)
印字桁数(桁)
136
解像度
180dpi
寿命
【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)
動作時:5~35、保存時:-30~60
配列
24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)
動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス
【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号
17 155 058
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
送り状・ラベル発行ソフト。合計204書式標準装備。
送り状はもちろん、封筒や宛名シールなど、様々な印刷レイアウトの作成が可能です。
販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に送り状やラベルを表示しながらの入力・発行も簡単に行えます。
さらにVer5では、運送会社専用送り状発行システム(ヤマト運輸:B2、佐川急便:e飛伝、etc)へのデータ書き出し機能も標準搭載。
送り状システムでの入力作業の緩和に役立ちます。スタンドアロン版。
対応OS
Windows
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズ
A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺
プリント方式
インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷
シリーズ
MultiImpact
商品タイプ
プリンター
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)
約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)
スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R)
定格電流(A)
最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)
54dB(A)
速度
改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)
203.2(8インチ)
印字桁数(桁)
80
解像度
180dpi
寿命
【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)
動作時:5~35、保存時:-30~60
配列
24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)
動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス
【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号
17 155 057
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)
約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)
スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/。Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R)
定格電流(A)
最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)
54dB(A)
速度
改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)
203.2(8インチ)
印字桁数(桁)
80
解像度
180dpi
寿命
【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)
動作時:5~35、保存時:-30~60
配列
24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)
動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス
【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号
17 155 057
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
自動給紙機能でラベルセットが容易。
カバーが大きく開き、清掃等のメンテナンスが容易。
有機ELディスプレイ搭載で、暗所でも文字がくっきり。
単枚ラベルにも対応。
用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。
印刷方式
感熱方式
解像度
ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
印刷速度
最大150mm/秒(6インチ/秒)
用紙サイズ
【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)
用紙
ファンフォールド紙、ロール紙、単枚
厚さ(mm)
(用紙)0.08~0.21
フォント
X20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)
バーコード
JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード
コード
【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス
機能
ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出
使用環境温度(℃)
5~35
使用環境湿度(%)
30~90RH(但し、結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-5~60
保存湿度範囲
30~90RH(但し、結露なきこと)
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×112×146
質量(kg)
約1.5
インターフェース
通信インターフェース:USB+LAN
適合ドライバー
Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版
有効寸法(mm)
印字:(最大)長さ400×幅104
電源(V)
AC100-240±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。
適合バッテリー
リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
仕様
充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
付属品
バッテリー
適合
印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)
厚さ(mm)
64~190μm(0.064~0.19mm)
質量(g)
約444
規格
VCCI Class B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×68×128
用紙
メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします
コード
【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー
(本体)ROM:2GB、RAM:512MB
解像度
ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
バッテリー電圧(V)
7.2
印刷速度
最大152mm/秒(6インチ/秒)
保存温度範囲(℃)
ラベル:25~60、ノンセパ:0~35
フォント
X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種
バーコード
UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存湿度範囲
ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)
用紙サイズ
連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mm
バッテリー容量(mAh)
1950
印刷方式
感熱方式
適合ドライバー
Windows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
有効寸法(mm)
印字:(最大)長さ1000×幅55
バッファ仕様
受信:2.95MB
合成シンボル
EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)