- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- 送気管のおすすめ人気ランキング
送気管のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新114件の「送気管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素マスク」、「簡易酸素マスク」、「送風機」などの商品も取り扱っております。
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
タイプ
ハイスコープV型(面体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合)
高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。
安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。
インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。
風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。
送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。
作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)
約6.9
電流(A)
5.5
電力(W)
500
風量(m3/min)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
風圧(kPa)
7.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
適合本体
FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)
100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
208-3328
アズワン品番
64-8422-70
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
種類
塩ビ管
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
30
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
フィルタは撥水性です。
使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。
風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。
風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。
インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。
セット内容
フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K
質量(g)
約1095
バッテリー稼動時間
6.0時間
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
ハイスコープV型(面体)
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体
FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)
400
タイプ
フード
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様
保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合
AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番
816-7380
質量(g)
820
色(帽体)
ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
※必ず注意文をご参照願います。
仕様
非防爆型、適合電動送風機105型
付属品
肩かけベルト、腰ベルト付
タイプ
半面マスクタイプ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体
FU-07
質量(g)
100
粒子捕集効率(%)
95.0
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
ホースJ付
ホース内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業
適合
粉じん:溶接作業
型式
W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分
(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)
500
種類
(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号
第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番
64-6743-98
適合フィルター
D2
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体
FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)
200
タイプ
フード
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ
半面D型(面体)
RoHS指令(10物質対応)
対応