送風機 強力のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「送風機 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 100v」、「ミニ送風機」、「業務用送風機」などの商品も取り扱っております。
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm) 62.6 風量(m3/min) 430 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×650×1030 質量(kg) 65 電源コード種類(mm2×芯数×m) 1.25×4×10 耐熱クラス B
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm) 80 風量(m3/min) 760 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1090×880×1140 質量(kg) 105 電源コード種類(mm2×芯数×m) 2.0×4×10 耐熱クラス B
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
定格電圧 100V 保護機能 温度保護(120℃/自動復帰型)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg) 4.7 コード長さ(m) 6 定格消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×310×340
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源 単相100V 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数 7 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最大級の風圧を持ち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。
用途乾燥機、焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、紡績機械、印刷機械、発泡撹拌、洗浄機、熱風発生機、圧送、空気輸送等、各機器への組込に。 材質 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ 電源コード(m) 0.13(先端圧着端子のみ) 構造(羽根車) 強力高圧ターボ型
1台
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm) 320 風量(m3/min)50Hz/60Hz 47/54 質量(kg) 9.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 44/40 コード長さ(m) 3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 71/77 電流(A)(50/60Hz) 2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W) 230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適 電源(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 極数(P) 6 タイプ サイレントファン
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 質量(kg) 9.5 極数 可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 33/37 ケーブル長(m) 4.5 口径(Φmm) 300 消費電力(W)(50/60Hz) 254/321 プラグ 可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2880/3373 風圧[50/60Hz](Pa) 200/250
1台
32,398 税込35,638
3日以内出荷

静岡製機送排風機
風量(m3/min)50Hz/60Hz 50/60 トラスコ品番 133-2579 質量(kg) 13 電源(V) 単相100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×355×380 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 78/82 アズワン品番 64-9333-07 消費電力(kW)(50/60Hz) 370/570
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷