- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 送風機 酸欠のおすすめ人気ランキング
送風機 酸欠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「送風機 酸欠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 ダクト」、「ハンディ送風機」、「酸欠」などの商品も取り扱っております。
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に
電圧(V)
100
最大風量(m3/min)
24.1/28.3
トラスコ品番
828-0568
周波数(Hz)
50/60
口径(Φmm)
(大口径)243、(小口径)233
羽根枚数
7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×250×350
電動機出力(W)
156/243
電動機の極数
2P
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)
0.33
長さ(m)
5
材質(本体)
ポリエステル繊維織物
タイプ
スタンダード型
構造
レデューサー付き
表面
塩ビシートをラミネート加工
持ち運びの楽なコンパクトタイプ。モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。下工事等の換気、酸欠防止に。
電圧(V)
100
最大風量(m3/min)
67/78
トラスコ品番
827-8830
出力(W)
400/600
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
7
電源コード(m)
4.5 アース付き
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
2800/3300(50/60Hz)
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5(アースクリップ付)
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5(アースクリップ)
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別
SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)
5
快適な仕事場環境づくりを実現。
様々な現場で機能を発揮します。
[安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
[操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。
[コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。
質量(kg)
7.1
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
羽根枚数
7枚
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×243×320
電源コード(m)
4.5
ダクト径(Φmm)
大口径側:243、小口径側:233
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
24.1/28.3
電動機出力(W)
156/243
電動機の極数
2P
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)
320
風量(m3/min)50Hz/60Hz
47/54
質量(kg)
9.4
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
44/40
コード長さ(m)
3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
71/77
電流(A)(50/60Hz)
2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)
230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ファン外径(Φmm)
300
トラスコ品番
494-6316
アズワン品番
64-9622-80
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)
5
アズワン品番
64-5061-17
羽根径(Φmm)
200用
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
ダクト径(Φmm)
230
風量(m3/min)50Hz/60Hz
26/31
質量(kg)
9
アズワン品番
64-9333-04
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
※防爆構造にはなっておりません。
可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様
モーター過負荷保護装置付
周波数(Hz)
50/60
電源
AC100V
電源コード(m)
約1.8
アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
全長(m)
5
材質
PVC
質量(kg)
3.9
口径(mm)
300
1台
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス
酸素(O2)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
表示方式
LCDデジタル3桁
指示精度
±0.5vol%以内
警報設定値
(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
応答時間(秒)
20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
使用湿度範囲
30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)
防爆構造
ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合
付属品
レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント