- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 送風機用フィルターのおすすめ人気ランキング
送風機用フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「送風機用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風機 集塵」、「送風機用集塵袋」、「集塵機 ろ布」などの商品も取り扱っております。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。
長さ(mm)
550
使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
83
本体生地厚さ(mm)
20
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質
ポリエステル
布厚さ(mm)
1.1
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例
コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
送排風機タイプダストパック。
お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。
寸法(mm)
Φ330×3000
能力
2μの粉じん回収率70%
連続使用時間(時間)
約3~8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。
トラスコ品番
123-2199
材質
基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール
ダクト径(Φmm)
適合:330以下
捕集効率(%)
98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)
生地厚(mm)
0.55(3層構造)
1枚
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×813
適合
EV-S800N
材質
ろ材・リング:ポリエステル
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)
100
ダクト径(Φmm)
318
材質
ポリエチレン
幅(mm)
500(平らにした場合)
厚さ(mm)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ
PP-1105
材質
PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)
0.7
通気性
120cm3/cm2・sec(標準値)
Φ300mm排風機にジャストフィット
優れた集塵効果
紐で縛るだけのカンタン取り付け
洗浄して繰り返し使用可能
用途送排風機への取り付け用として
材質
ポリエステル
長さ(mm)
560
質量(g)
260
寸法(Φmm)
300
使用範囲
送風温度60度以下
布厚さ(mm)
20
1式
¥15,260
税込¥16,786
3日以内出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!!
送排風機の大きな風量で確実に集塵
バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理
住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ
粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ
集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般
長さ(m)
3
寸法(Φmm)
330
1個
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
適合機種
(ムラコシ集塵機)MY-150X/MY-150XN
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5