逆 止 アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
174件の「逆 止 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用逆止弁」、「逆止弁 40A」、「TOTO 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質 黄銅、POM 取付ねじ G3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用 仕様 逆止弁アダプタ 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷



1パック(2セット)
729 税込802
6日以内出荷

逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質 黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質 黄銅、ポリアセタール 形状 逆止弁 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 接続ねじ種類 G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カクダイ逆止弁
水、エアー用
材質 黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 仕様 逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数 10/箱、200/梱
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合 クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
材質 青銅 使用温度範囲(℃) 0~100 使用流体 冷温水 最高許容圧力(MPa) 1 作動圧力(kpa) 逆止弁:(最低)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 樹脂タイプ 形状 ブッシュ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0.9 ねじの種類 R 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 使用真空圧力(kPa) -100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)