- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 逆富士型 2灯 32Wのおすすめ人気ランキング
逆富士型 2灯 32Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新134件の「逆富士型 2灯 32W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32w 2灯」、「蛍光灯器具 32W」、「オーデリック ベースライト」などの商品も取り扱っております。
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/逆富士型(幅広)2灯用
本体
鋼
色
白
質量(kg)
3.6
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×1254×83
再生紙使用マーク
適合
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)
(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)
32.5
電源
AC100-242V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別梱包
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.7
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5030
従来光源
Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)
32.5
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.0 (200V時)
光束(Lm)
5200
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
1セット
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)
(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)
43
電源
AC100-242V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
ランプ別梱包
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
45.2/44.4/45(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6700
従来光源
Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)
1249
幅(mm)
230
寸法(mm)
230
全長(mm)
1249
質量(kg)
2.18
高さ(mm)
52
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
46
全光束(Lm)
6900
入力電圧(V)
AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
発光色
昼白色
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否
1台
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)
1249
幅(mm)
150
寸法(mm)
150
全長(mm)
1249
質量(kg)
2.18
高さ(mm)
52
使用温度範囲(℃)
-20~45
消費電力(W)
46
全光束(Lm)
6900
入力電圧(V)
AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
発光色
昼白色
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否
1台
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/逆富士型2灯用
本体
鋼
色
白
質量(kg)
2.9
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×75
再生紙使用マーク
適合
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/逆富士型2灯用
本体
鋼
色
白
質量(kg)
2.9
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(100-1%)
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×75
再生紙使用マーク
適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/逆富士型(幅広)2灯用
本体
鋼
色
白
質量(kg)
3.6
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(100-1%)
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
220×1254×83
再生紙使用マーク
適合
Myシリーズ
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型40形
タイプ
逆富士型
本体
鋼
色
白
枠
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
3.2
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(連続100-1%)
仕様
コントローラ:可能(別売)
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×1250×53
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
タイプ
逆富士型
本体
鋼
色
白
枠
ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(連続100-1%)調色
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
コントローラ:可能(別売)
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
仕様
コントローラ:可能(別売)
質量(kg)
2.8
色
白
取付
直付型40形
タイプ
逆富士型
電圧(V)
100/200/242
本体
鋼
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート(乳白)
調光の可否
可(連続100-1%)
傾斜天井取付角度(°)
90
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型40形
タイプ
逆富士型
本体
鋼
色
白
枠
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.8
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×53
再生紙使用マーク
適合