逆富士型器具 東芝のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「逆富士型器具 東芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「led 逆富士」、「led 蛍光灯 屋外」などの商品も取り扱っております。
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番 406-0261 タイプ 40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK42533 質量(kg) 2.5 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 5040 子品番 【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ 20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ランプ別売 適合 ガード:FK42533 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 定格電圧(V) AC100~242 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 調光の可否 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 質量(kg) 2 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 20 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×1250×88 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 126 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 2520 子品番 【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷