- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 逆止弁 蒸気のおすすめ人気ランキング
逆止弁 蒸気のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新184件の「逆止弁 蒸気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止め弁 フランジ」、「ステンレススイングチャッキ」、「逆止弁 25A」などの商品も取り扱っております。
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
形式
スイング式
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ
逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)
FCMB-S35
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様
【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質
要部・弁体(SUS)
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
蒸気・ドレン・温水
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(プラグ)
SS400
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCMB-S35
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)
185
材質(シール)
フッ素樹脂(PTFE)
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気、温水
最高使用温度(℃)
185
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状
ストレート
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
形状
ストレート
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
キャップを天とした水平配管に使用
材質
ボディーシートリング:SUS403
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SUS403
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SUS403
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様
最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)
220
材質(シール)
金属
接続方式
ねじ込みRc(PT)
使用流体
蒸気
最高使用温度(℃)
220
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
FCD-S
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
種別
逆止め弁
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
形式
インライン式
使用温度範囲(℃)
0~160
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体
水、空気、油、N2ガス
バルブ
逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)
CAC406
形状
ストレート
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10~350
最高使用圧力(MPa)
0~2.75
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(弁体)
CAC406
クラス
125
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC
バルブ種類
チェッキバルブ