- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 逆止弁付 止水栓のおすすめ人気ランキング
逆止弁付 止水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新165件の「逆止弁付 止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器逆止弁」、「止水栓」、「逆止弁付 止水」などの商品も取り扱っております。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
仕様
逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル
タイプ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
入数
5/箱、50/梱
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状
ストレート
タイプ
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)
51・63
接続
G×Rc
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
用途水栓金具の二次側にご使用ください。
付属品
パッキン(1枚)付
材質
黄銅
規格
JWWA適合品
機能
逆流防止機能付き
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
ワンタッチ着脱式です。
材質
黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
ノンアスベストパッキン付き。
材質
黄銅
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
逆止弁、固定コマ、ストレーナ付、水抜き付、逆止弁解除ボタン付
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
逆止弁、固定コマ、ストレーナ付
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
めねじ×おねじ
仕様
第三者認証品。逆止弁付
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
Rc×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
適合品番
TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質
黄銅
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質
黄銅、POM
取付ねじ
G3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
仕様
スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
関連資料
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)
80
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷