逆止弁部のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
142件の「逆止弁部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁」、「水栓 取付 脚」、「逆止弁 40A」などの商品も取り扱っております。


適合 BF-118P、BF-2118P,PSD、BF-3245T、LF-93,93(50)、LF-903,903(50)、SF-1S。SF-2S 寸法A(mm) 15 寸法B(mm) 16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(2セット)
729 税込802
6日以内出荷

用途サーモスタット・シングルレバー・一時止水付2ハンドルシャワー用 仕様 逆止弁アダプタ 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水栓金具の二次側にご使用ください。 付属品 パッキン(1枚)付 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 機能 逆流防止機能付き
1個
959 税込1,055
当日出荷

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(2個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

寸法(mm) 70 タイプ サーモスタット用 ねじ W28山18(本体側) 適合品番 TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
7,888 税込8,677
当日出荷

逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質 黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 差込み 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合品番 TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
1箱
788 税込867
5日以内出荷

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-
用途- 仕様 下位の補修品:あり 高さ(mm) 16 外径(Φmm) 14.9 関連資料 (0.07MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷