逆火防止装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「逆火防止装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断 メーター」、「フレームアレスター」、「逆火防止器 アセチレン」などの商品も取り扱っております。
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm) 72 質量(g) 210 機能 リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。 規格 小池ミニコック 機能 逆火防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm) 90 質量(g) 250 ねじ 入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h) 2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g) 350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。 適合ガス 水素 トラスコ品番 393-6406 型式 FA-220H 質量(g) 240 使用圧力(MPa) 0.15 口径(Φmm) 入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス。出口/M16×P1.5右オス 火口 あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径 8A 材質(本体) C3604B
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 形状 入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm) 入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg) 2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×260 低圧圧力計(MPa) 0.2 一次側圧力(MPa) ~1.55 標準流量 2NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガス 酸素 全長(mm) 90 質量(g) 250 ねじ 入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 標準流量(m3/h) 25
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様 乾式安全器一体型 質量(g) 本体:1200、ガット(枠):480 タイプ 逆火防止 使用環境温度(℃) -10~+40 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h) 2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径 入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途容器用 使用ガス 酸素 機能 逆火防止 最高使用圧力(MPa) 0.98 供給空気圧力(MPa) 14.7(150kgf/cm2) 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h) 0.8MPaのとき32 圧力計(MPa) 1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm) 19 規格 小池・日東ミニコック 仕様 酸素用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガス 酸素 トラスコ品番 452-5183 質量(g) 250 使用圧力(MPa) 0.99 火口 あり 接続形状 【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
用途調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。 接続口径 8A
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)