逆電力継電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「逆電力継電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧真空遮断機」、「漏電火災警報器」、「低圧変流器」などの商品も取り扱っております。
標高(m) 2000以下 雷インパルス耐電圧 電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実。エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。
付属品 固定ねじ(M6×25)4個
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類 継電器 幅(mm) 81 開閉ひん度(回/時) 1800 電気的耐久性 (AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性 1000万回以上
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格 JEC 2500 定格電圧(V) 3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 目的 系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 動作時間 整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)。誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms) 温度の影響 零相電圧:±10% 耐振動(誤動作) 110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2。216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 標高(m) 2000以下 接点容量 地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)。地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A。系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A。自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A 耐電圧(V/min) 電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響 零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧 電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 制御電源の影響 零相電圧:±5%。動作時間:±5%(最小誤差±50ms) 動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH) 30~80
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧 入力共用
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
セット内容 零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m 質量(g) 約550(個) 耐電圧 高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min。低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min 定格周波数(Hz) 50/60 定格容量 250pF 絶縁抵抗(MΩ) 高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて) 使用環境 屋内(気中) 使用周囲温度(℃) -20~+60 絶縁階級 6号A(JEC1201) 雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A) 5 周波数(Hz) 50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流 【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック 動作時間(ms) 【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定) 表示LED 運転(緑) 数値表示 (7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示 R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰 復帰方式 (出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰 消費電力(VA) 5(5A時) 適合規格 JISC4602 質量(kg) 約1.3 仕様 【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所 屋内 質量(kg) MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1 耐電圧 (商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間 定格周波数(Hz) 50/60切替え(出力端子にて切替え) 定格出力電圧(V) 7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90° 定格入力電圧(V) 3相6.6k(3.3kV) 雷インパルス耐電圧 高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -10~+40(ただし、 結露しないこと) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久) 294m/s2 復帰時間 0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0) 温度の影響 20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内 耐振動(誤動作) 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 定格通電電流(A) 5 繰返し誤差(%) ±3以下(1V/sの速度で変化した場合) 機械的寿命 1000万回以上 電気的寿命(定格負荷)(万回) 5以上(最大適用負荷にて)
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A) 5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
質量(kg) 約1 周波数(Hz) 50/60切替(ディップスイッチ設定) 適合規格 JEC-2511 定格電圧(V) AC110 接点構成 【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉) 消費電力(VA) 常時4、動作時3 表示LED 運転(緑)、始動(赤) 動作表示 磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色) 復帰方式 (出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰 引きはずし方式 電圧引外し 警報出力 【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms) 停電補償時間 定格電圧の85%よりの停電時10秒以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 数値表示 (7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 リレー出力 【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4) 動作電圧(V) (整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック 動作時間(s) (整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
1台
43,980 税込48,378
当日出荷