透明シート ホワイトボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「透明シート ホワイトボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード 透明」、「ホワイトボードシート 透明」、「ホワイト ボード フィルム」などの商品も取り扱っております。
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。 両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やテープが不要です。
仕様 1巻25枚 材質 ポリプロピレン シートサイズ(mm) 600×800 シート幅(mm) 600 シート長さ(m) 20 シート厚さ(mm) 0.05 ミシン目(mm) 800ごと
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。 仕様 内貼り 材質 ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ 10 0602
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

グリーンクロスホワイトボードラミ
貼るだけでホワイトボード用マーカーで書き消し可能です。
用途ホワイトボード用ラミネート 仕様 ホワイトボード用、透明糊、グロス、ラミネート、紙管:3インチ 幅(mm) 1270 長さ(m) 50 厚さ(μm) 40
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1枚
2,640 税込2,904
当日出荷

ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質 ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm) 0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm) 1 材質 ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類 壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 透明タイプ
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様 粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不慣れな方でも貼りやすい特殊な粘着剤を使用しています。カッターやハサミなどで加工ができます。糊残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。 トラスコ品番 149-4375 材質 基材:PET、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 1010 厚さ(mm) 0.1 質量(kg) 0.3 板面:白 長さ(m) 1
1巻(1m)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

簡単・手軽に、ディスカッションスペースが出来上がります。 はく離フィルムをはがして貼るだけで設置が完了します。 特別な施工を必要としないため、オフィスの空きスペースが、簡単にディスカッションスペースになります。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!
用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。 仕様 800mmごとにミシン目が入っておりカットできます 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.05 質量(g) 800 寸法(幅Wmm×長さLm) 600×20
1パック(9個)
31,980 税込35,178
8日以内出荷

ホワイトボードや金属面に使用可能なケースです。マグネットなので、紙資料の差し替えが簡単です。透明シートで保護するので紙資料が長持ちします。
用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。 厚さ(mm) 1.2 材質/仕上 ビニール、マグネット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。
1枚
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。 トラスコ品番 149-4303 材質 表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.2 質量(kg) 0.7 板面:白 長さ(m) 1
1巻(1m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。 区分 本体 シリーズ ホワイトボード ピタボ
1本ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 透明軟質ビニール 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) 650×880 サイズ A1用(ファスナー付) 質量(g) 430
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷

仕様 ホワイトボードシート、吸着式 材質 板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 幅(mm) 240 厚さ(mm) 1 サイズ L 高さ(mm) 340 質量(g) 130 タイプ 吸着式タイプ 板面(縦×横)(mm) 340×240 アズワン品番 65-0434-62
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷