- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 透明フッ素樹脂のおすすめ人気ランキング
透明フッ素樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新428件の「透明フッ素樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素樹脂」、「耐熱 ビニール シート」、「耐熱テープ 透明」などの商品も取り扱っております。
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)
1150×1000
材質
FEP
連続使用温度(℃)
-240~200
適合流体
酸・アルカリなど
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。
フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。
PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護
トラスコ品番
788-7515
材質
基材:フッ素樹脂(PFA)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
144
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
2.5
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
200
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
270
耐候性
◎
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。
材質
PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)
1150×1000
連続使用温度(℃)
-253~260
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
1000
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
TGK品番
247-15-03-11
材質
合成石英
寸法(mm)
光路長10×光路幅10×高さ45
品名
lO×10×45mm PTFEフタ付き
外幅(mm)
12.5
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
適合
LP-S7160/S7160Z
種別
純正品(環境推進)
サイズ
M
タイプ
LPC3T33
適合機種メーカー
EPSON
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル
くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
色
透明
適合
LP-S7160/S7160Z
種別
純正品
サイズ
M
タイプ
LPC3T33
適合機種メーカー
EPSON
RoHS指令(10物質対応)
対応