- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 透明プラスチック容器のおすすめ人気ランキング
透明プラスチック容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「透明プラスチック容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品ボトル」、「透明 容器」、「透明プラスチックケース」などの商品も取り扱っております。
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)
K-RESIN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
60
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PP
中栓
なし
材質(本体)
硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
LDPE
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
用途粉末や錠剤などの保存に
材質
ポリスチレン
最大外径(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質
本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
塩ビ(PVC)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
80
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
中栓
なし
パッキン
あり
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)
電子レンジ
○(蓋除く)
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ
本体
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質
A-PET
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質
PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
材質
本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)
50