- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 透明ポリシートのおすすめ人気ランキング
透明ポリシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「透明ポリシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリシート 0.05」、「透明シート」、「ビニールシート 透明」などの商品も取り扱っております。
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
防湿・防水のポリシートです。
用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
50
幅(m)
2
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
色
透明
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.5
色
透明
材質
ポリエチレン
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色
透明
シート長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)
0.02
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途外装塗装時の大型養生に
シート長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.02
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
透明
トラスコ品番
792-4445
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
15
1セット(2枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
下地状態が確認できる透明な薄手の養生材です。
あまり強度を必要としない塗装養生・埃除けに適しています。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
L-LDPEフィルム
厚さ(mm)
0.02
寸法(幅Wmm×長さLm)
1800×100
1巻(100m)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
シングル
シート長さ(m)
200
シート厚さ(mm)
0.01
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色
半透明
材質
(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.11
寸法(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(m)
3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)
約90
ハトメ
アルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】
材質
ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)
厚さ(mm)
0.01
色
クリア
色
半透明(乳白色)
材質
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.01
仕様
コロナ処理
種別
手で切れる
表面処理
コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)
0.01
仕様
手で切断可能
材質
ポリエチレン(HDPE)フィルム
色
透明
2018年トラスコ掲載ページ
7 0252
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
2ツ折
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.01