- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 蛍光/メタリック塗料
- 透明蛍光塗料のおすすめ人気ランキング
透明蛍光塗料のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「透明蛍光塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光塗料」、「塗料 ブラックライト」、「蓄光 夜光 塗料」などの商品も取り扱っております。
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別
非危険物
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
色
発光色:黄緑
容量
粉末100g
主成分
ZnS・Cu
1個(100g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途
木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
特性
蛍光
乾燥時間
夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。
アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。
すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。
ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング
水周りなどの濡れた面へのマーキング
停電時に作業する際の作業着へのマーキング
誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング
長さ(mm)
125
発光時間(分)
200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色
クリーム
特性
蛍光
成分
合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所
屋内用
乾燥時間(分)
夏期:約20、冬期:約40
発光色
黄緑
主な用途
屋内
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光時間(時間)
4~8(吹付量による)
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用場所
屋内外兼用
特性
蛍光
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.14~0.21
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途
発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.004L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.04~0.06
乾燥時間
夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度
1.03±0.05
乾燥時間
2時間(20℃)
成分
アクリル
色
クリヤー
型式・種類
水系
液性
一液性
主な用途
屋内の金属面
使用場所
屋内用
原材料
樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
蛍光
標準使用量(kg/m2/回)
0.04~0.06
ブラックライトがついたペンです。白い紙にマジカルライトペンで絵や秘密のメッセージを描きます。そのままでは何も見えませんが、ペンの先についたブラックライトで照らすと、書いた絵やメッセージが光って見えます。
材質
PE
長さ(mm)
132
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
主な用途
コンクリート、アスファルト、マーキング
特性
蛍光、乾燥性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(1kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。
発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.04L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
乾燥時間
夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。
3~5分の蓄光で15~20分発光します。
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性
蛍光、夜光
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。
長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性
蛍光
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
吹付シンナー、刷毛シンナー
塗布方法
刷毛、吹付、エアレス、ローラー
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤含有物
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに
使用方法
塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))。上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
危険物の類別
非危険物
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
成分
アクリルウレタン樹脂系
型式・種類
水系
液性
一液性
粘度
100±5KU(25℃)
膜厚(μm)
220~240(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
30
希釈剤
水道水
原材料
樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~3
半硬化乾燥時間(時間)
1
上塗塗装可能時間
2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用量(kg/m2/回)
0.3~0.4(アスファルト面)
光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等
種別
反射塗料
塗り面積(m2)
0.12~0.16
主な用途
金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング
指触乾燥時間(分)
普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性