- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 透析バンドのおすすめ人気ランキング
透析バンドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「透析バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透析用止血バンド」、「止血帯」、「駆血帯 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質
ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×350
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×330
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。
圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)
30×260
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン
仕様
EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー
質量(g)
28
アズワン品番
8-4724-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00012000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質
本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様
ラテックスフリー
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色
ネイビー
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)
(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質
バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ不可、ラテックスフリー
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×430
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ
(幅)25×(長さ)385mm
材質
ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)
最大約12
救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×500
簡単装着で適度に締め付けできるマジック式駆血帯。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×350
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)
952(開放時)
質量(g)
約82
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
透析時など抜針後の圧迫止血に。
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。
着脱はマジックテープなので簡単です。
ラテックスフリーで安心して使用できます。圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。およそ1.4倍の伸縮があります。切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。駆血バンドとしても使用可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
30×300
材質
ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)
25
長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷