- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 透過型 センサーのおすすめ人気ランキング
透過型 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新381件の「透過型 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型ビームセンサ」、「フォトインタラプタ」、「光電管 センサー」などの商品も取り扱っております。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
小型、薄型ヘッドで省スペース
密着取りつけ可能な干渉防止機能つき
センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
周囲温度(℃)
動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)
約10
種類
光電センサ
保護構造
IP67
材質(ケース)
ABS
定格電源電圧
DC10~30V
光源
4元素赤色LED、波長632nm
応答時間
500μs以下
材質(カバー)
(フロントカバー)PMMA
EMC規格
EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯
緑色LED
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯
橙色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN 60947-5-2
溝型コネクタタイプ
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約4
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
15以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
100以上
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+65
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
13(溝幅)
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
検出方式
透過形
曲げ半径(mm)
R2
使用周囲温度(℃)
-60~+350
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
投光素子
赤色LED(変調式)
光色
赤
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光
拡散光
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。
材質
検出部:PC
長さ(mm)
18
幅(mm)
12
材質/仕上
ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)
32
材質(ケース)
PC
電源電圧(V)
12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
光源
赤外LED
制御出力
NPNオープンコレクタ
使用周囲温度(℃)
-20~65、保存時:-25~70
接続ケーブル
配線引出型(Φ3.5、2m)
材質(スリーブ)
黄銅、Niメッキ
取得規格
CE
材質(ボルト)
SCM
材質(ナット)
SCM
材質(ブラケット)
SPCC
各種認証
CE
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
使用周囲湿度(%RH)
35~85、保存時:35~85
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
種類
電源内蔵型
ヘッド形状
角
保護構造
IP66(IEC)、耐水形
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途
チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式
透過型
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP67
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応