通 線 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
142件の「通 線 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管通し」、「通線ワイヤー 50m」、「光ファイバーケーブルリール」などの商品も取り扱っております。
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容 送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 長さ(m) 50 付属品 リール 質量(kg) 3.5 線径(Φmm) 4 曲げ半径(mm) 150以上で使用 引張荷重(N) (リードヘッド部引張安全荷重)686 リール外径(mm) Φ480
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm) 3.5 付属品 収納ケース(CD管)付 材質 PET タイプ 単線ツイストタイプ 先端 スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN) 線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm) 4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J3)
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線! Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別 トリプルロッド 材質 PET タイプ 3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm 破断荷重(kN[kgf]) (全体)1.1[110]
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm) 3.5 仕様 ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH) 付属品 収納ケース(ガイドリング付き) 破断荷重(kN) 線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm) 100(ロッド部のみ、金具部は除く)
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質 PET グリーン 線径(Φmm) 3.5 付属品 収納ケース 金具径(Φmm) 5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm) 1100 材質 FRP + ABS樹脂 質量(g) 210
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (フレーム)670×280×710 ロッド径(Φmm) 6.5 リール外径(mm) Φ650
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信作業性で世界をリード。 カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。 ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業 線径(Φmm) 6.2 破断荷重(kN) 7.4 使用安全耐荷重(kN) 3.4
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別 線+フレーム 材質 グラスファイバー 使用温度範囲(℃) -10~+40 曲げ強度(N/mm2) 400[50] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2]) 18600[1900]
1セット(30m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事 質量(g) 365 ケース外径(Φmm) 175 破断荷重(kN) 線材/2.9。全体/0.9 ロッド長さ(m) 7.5 ロッド線断面(mm) 0.8×6.3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

狭い配管内も容易に通線できるΦ3mmの多芯ファイバーロッドです。曲率半径5cmで急コーナーも使用可能な軽量コンパクト呼び線です。ロッドの収納に便利なクランク付です。
トラスコ品番 859-0617 材質 ABS 質量(kg) 1.25 2018年トラスコ掲載ページ 1 1580
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm) 5.2 形状 (ワイヤー)丸型 材質(本体) 樹脂 寸法(Φ×mm) (ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN) 線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m) 30 線径(Φmm) 6.5 材質 PET 質量(kg) 1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg) 500 破断強度(kg) 850 金具径(Φmm) (スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J2)
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別 ダブルロッド 材質 PET
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状 (ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)