通気管 50aのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
104件の「通気管 50a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気管」、「臭突」、「低水位ドルゴ」などの商品も取り扱っております。
露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウスランキング1位
1個
3,498税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業ランキング2位
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(アダプター)PVC適合VP管・VU管(40・50)材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
1個
5,398税込5,938
当日出荷

ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリングランキング3位
森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用)
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
1個
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベントキャップ 中部コーポレーションランキング4位
中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

露出型ベントキャップ・アルミ製 アウスランキング5位
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベン通気弁
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75材質(本体)ABS樹脂材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)形式マキシベント取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.11MB)
1個
4,598税込5,058
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.11MB)
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,098税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質【通気弁本体】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【接続部材】ABS樹脂・PP・CR。【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐久性:金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する所では錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の問題が発生しません。特殊硬質塩ビ系樹脂を採用しておりますので、耐久性は向上しています。(ソケットはABS樹脂製)。経済性:ステンレス製ベンドキャップに比べ価格メリットがあります。施工性:塩ビ管と簡単に接着が可能であります。
材質本体特殊硬質塩ビソケット:ABS樹脂
1個
3,098税込3,408
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
仕様圧力開放適合塩ビ製マス蓋材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM適合穴径(Φmm)32
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
1個
4,498税込4,948
当日出荷