- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 通線ワイヤー 100mのおすすめ人気ランキング
通線ワイヤー 100mのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「通線ワイヤー 100m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イエローライン」、「スーパースネーク」、「通線ワイヤー 50m」などの商品も取り扱っております。
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質
(中軸)FRP、(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)
0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)
14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)
-10~+40
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)
6.2
破断荷重(kN)
7.4
使用安全耐荷重(kN)
3.4
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース(CD管)付
材質
PET
タイプ
単線ツイストタイプ
先端
スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)
4.3
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)
5.2
形状
(ワイヤー)丸型
材質(本体)
樹脂
寸法(Φ×mm)
(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)
線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)
6.5
リール外径(mm)
Φ650
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)
30
線径(Φmm)
6.5
材質
PET
質量(kg)
1.7(包装含まず)
色
黄/黒
耐荷重(kg)
500
破断強度(kg)
850
金具径(Φmm)
(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)
線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)
4
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)。※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質
(中軸)FRP。(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-20~+40
内径(Φmm)
5
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
引張強度(kN[kgf])
5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)
300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
12200[1250]
リール内径(Φmm)
680
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
材質構成/中軸/FRP 表皮/PP。サイズ/Φ7mm。内径(mm)/5、外径(mm)/7。単位質量(g/m)/59。引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)。曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)。曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)。曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)。※安全率2の値(試験データを2で割った値)。●線のみ
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別
線+フレーム
材質
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度(N/mm2)
400[50]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
18600[1900]
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別
トリプルロッド
材質
PET
タイプ
3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm
破断荷重(kN[kgf])
(全体)1.1[110]
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)
3.5
仕様
ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)
付属品
収納ケース(ガイドリング付き)
破断荷重(kN)
線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)
100(ロッド部のみ、金具部は除く)