- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 通線収納ケースのおすすめ人気ランキング
通線収納ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「通線収納ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管通し」、「配線 スチール」、「通線カバー」などの商品も取り扱っております。
用途通線ワイヤーの保管に。
材質
PVC
色
黄
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。
材質
特殊樹脂製
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質
PET
色
グリーン
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース
金具径(Φmm)
5
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース(CD管)付
材質
PET
タイプ
単線ツイストタイプ
先端
スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)
4.3
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)
30
線径(Φmm)
6.5
材質
PET
質量(kg)
1.7(包装含まず)
色
黄/黒
耐荷重(kg)
500
破断強度(kg)
850
金具径(Φmm)
(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)
6.2
破断荷重(kN)
7.4
使用安全耐荷重(kN)
3.4
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)
3×6(FRP部分2×5)
付属品
収納ケース
破断荷重(kN)
(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比)
極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)
線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)
ロッド径(Φmm)
4
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別
ダブルロッド
材質
PET
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)
365
ケース外径(Φmm)
175
破断荷重(kN)
線材/2.9。全体/0.9
ロッド長さ(m)
7.5
ロッド線断面(mm)
0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])
1.1[110]
用途プラスチック呼線等の収納に
材質
PVC
色(本体)
黒
関連資料
(2.85MB) (2.22MB)
高い柔軟性と大きな引張強度を両立させたハイブリッド呼線!
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
ワイヤーはサビにくいステンレス製
便利な収納ケース付
種別
トリプルロッド
材質
PET
タイプ
3本撚り線:Φ5.0mm、Φ6.2mm、Φ7.0mm
破断荷重(kN[kgf])
(全体)1.1[110]