通話録音アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
86件の「通話録音アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通話録音装置」、「電話録音」、「電話録音装置」などの商品も取り扱っております。
受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様 4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用 付属品 モジュラーケーブル プラグ(mm) (モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

【通話記録として保存できる!固定電話用録音キット!】 付属の録音キットをICレコーダーと固定電話の間につなぐだけで固定電話で受けた通話内容をダイレクトに録音できます。
寸法(mm) W52×H23×D30 質量(g) 14 ブラック 仕様 ●付属品:モジュラーコード、オーディオケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

通話内容を録音して「言った!」「言わない!」のトラブルを回避 様々なタイプの電話機で使用できる、通話録音アダプタ
付属品 4極4芯コード(10cm) 本体質量(g) 36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×64×23(突起部除く) コネクタ 4極4芯対応 オーディオコーデック 3.5Φモノラルプラグ付 約1m
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様 運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件 付属品 ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル 質量(kg) 0.15 消費電力(W) 4.5 電源 ACアダプタ(音声出力端子付き) 保存方法 上書き録音、内部メモリー 寸法(横×縦)(mm) 115×70×30 録音時間(分) 60 録音方式 自動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様 録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容 本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g) 約440 電源(V) AC100±10(専用電源アダプタ) 精度 時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OS Windows 10 / 8.1 日本語版 接続方式 (音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可> 起動形式 音声起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W) 4.5 インターフェース USB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数 9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリー OSが推奨する環境以上 使用CPU OSが推奨する環境以上 外部入力 3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 録音方式 SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 対応SDカード 2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。 録音方式 MP3 付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約40(本体のみ) 電源(V) 4.5(単四形アルカリ乾電池×3本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×95 時間 録音保存:約16時間 メモリー容量 512MB 出力(mW) イヤホン:3、スピーカー:300 電池使用時間(時間) 録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

スピーカーやマイクから出ている音を録音するソフトです。録音したい音声を再生し「録音」ボタンをクリックするだけで、かんたんに録音でき、インターネットラジオや動画サイトの音声をリアルタイムで録音可能。録音した音声は、MP3・WAV形式でパソコン保存できる他、iTunesやAndroid端末への自動転送機能により、スマートフォンやタブレットでも楽しめます。また、SkypeやLINE電話のような音声チャットの録音に対応。会議や仕事の会話、友人との会話などを録音できます。
対応OS Windows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 2GB以上 ディスク 1GB以上(インストール時) 使用CPU Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品 ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×70×30 質量(g) 約105 電源(V) ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA 待機電力(W) 1.2 最大消費電力(W) 4.5 適合 アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線) 録音方式 自動、上書き録音 保存方法 内部メモリー 録音時間(分) 60 入力端子 音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V 仕様 【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様 回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g) 本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39 電源(V) AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OS Windows 10 / 8.1 日本語版 接続方式 受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式 音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19 機能 通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W) 3.5 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%) 20~85(結露なきこと) 再生時機能 送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃) -10~50 使用環境湿度(%) 保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数 1万件 録音方式 標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間) 最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃) 5~40 対応ブラウザ Internet Explorer 11 モデル 標準
1台ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様 録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量 セット内容 本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1 質量(g) 約460 電源(V) AC100±10(専用電源アダプタ) 精度 時計:月差±60秒(通電時25℃) 対応OS Windows 10 / 8.1 日本語版 接続方式 (音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 起動形式 音声起動/回線・外部起動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×260×15(ゴム足含まず) 最大消費電力(W) 4.5 インターフェース USB2.0 ミニBコネクタ ファイル入数 9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) メモリー OSが推奨する環境以上 出力接点 VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下) 使用CPU OSが推奨する環境以上 接点仕様 無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下) 外部入力 3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ 外部端子 電話機接続ジャック(2-5番ピン) 録音方式 SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音 音声出力 VR OUT端子:-20dBV 600Ω 対応SDカード 2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様 6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
付属品 イヤーピース(S/M/L)×各1 形式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数(Hz) 特性50~16000 外形寸法(mm) 約Φ11.3×19 電源 プラグインパワー方式(1.5V~10V) コード長さ(m) 1.5 本体質量(g) 約8 感度 -34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) 接続 プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続 出力インピーダンス(Ω) 2.2k プラグ L型Φ3.5mmモノラルミニプラグ 指向性 全指向性
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

長塚電話工業所NSOG_B001
通話録音用アダプター(インストールソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

タカコムVR-L147H SC
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様 回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g) 本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75 電源(V) AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OS Windows 10 / 8.1 日本語版 接続方式 受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式 音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20 機能 通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W) 3.5 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%) 20~85(結露なきこと) 再生時機能 送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃) -10~50 使用環境湿度(%) 保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数 1万件 録音方式 標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間) 最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃) 5~40 対応ブラウザ Internet Explorer 11 モデル 標準
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。 VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。 利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。 テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。 VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。 TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。 また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。 全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。 あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。 さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。 さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。 電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。 セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。 大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。 大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。 また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。 録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 その他の機能 録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」 より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」 議事録作りがラクラク「文字起こし」モード 人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」 英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」 録音日時からファイルを探せる「日付検索」 録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 ブラック 録音時間(時間) リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB) メモリー 8GB(内蔵型NAND FLASH) 周波数(kHz) 【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1 最大出力(mW) 【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時) スピーカー Φ10mm丸型ダイナミックスピーカー 径(Φmm) 3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部) 電源 単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性 50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる 外形寸法(mm) 17×130×17(最大突起部含まず) 質量(g) 37.5(電池含む) セット内容 電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付) 入力インピーダンス(kΩ) 2(マイクロフォン部)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品 単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 67(電池含む) 形式 記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃) 0~42 外形寸法(mm) 108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源 単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz) 【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性 【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz スピーカー 内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間) (会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB) 内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW) ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm) (マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間 LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット 【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様 最大ファイル数:5000ファイル 付属品 ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g) 約74(電池含む) 電源 単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.3×114.1×19.3 インターフェース Hi-SpeedUSB 内部メモリー 4GB 外部メモリー microSDHC、microSDXC 受信周波数 FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 200 入出力端子 (入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様 回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g) 本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75 電源(V) AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OS Windows 10 / 8.1 日本語版 接続方式 受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式 音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20 機能 通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W) 3.5 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%) 20~85(結露なきこと) 再生時機能 送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃) -10~50 使用環境湿度(%) 保管時:20~85(結露なきこと) 最大録音件数 1万件 録音方式 標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間) 最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃) 5~40 対応ブラウザ Internet Explorer 11 モデル 標準
1セット(5台)
329,800 税込362,780
7日以内出荷