- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 通電 禁止 札のおすすめ人気ランキング
通電 禁止 札のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「通電 禁止 札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通電中」、「操作禁止 札」、「使用 禁止 札」などの商品も取り扱っております。
種別
命札
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
両面表示
材質
軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)
サイズ(mm)
130×55
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式
上部マグネット
材質
塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)
200×100
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
文字内容
操作禁止
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
日本緑十字社品番
262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様
粘着性あり、セパレータ付
種別
禁止
材質
上質紙(弱粘再はく離)
形状
テープ
区分
スイッチ関係
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.08
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質
紙PETラミネート加工
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)
150×80
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)
150×80
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
33
材質
ゴムマグネット
取付方式
:マグネット式
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質
軟質ラミ
穴寸法(Φmm)
3×2
仕様
マグネット。両端ハトメ付
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
225×100
用途ブレーカーのスイッチ部に挟み込み、南京錠でロックすることで偶発的なスイッチ入力を防止、作業の安全を確保できます。
対応ブレーカー多数、
材質
本体…ポリカーボネイト、パッキン…シリコンゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法
吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上
軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様
片面表示、上下部マグネット付
セット内容
記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)
168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
材質
軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様
片面表示、上下部マグネット付
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×150×0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
赤
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
200×100×0.8
質量(g)
60
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
材質
ラミプレート
仕様
両面印刷
取付方式
上部穴1
穴寸法(Φmm)
5×1
仕様
両面印刷
材質
ラミプレート
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
100×50
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
115
仕様
30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質
基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系
取付方式
テープ
粘着力
4.4N/25mm(対ステンレス)