- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 通電タイマーのおすすめ人気ランキング
通電タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「通電タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1時間電源タイマー」、「電気 タイマー」、「タイマースイッチ」などの商品も取り扱っております。
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間
1分間~24時間
時間設定単位
1分
材質(本体)
PC
質量(g)
約95
定格電力(W)
1500(15A)(抵抗負荷の時)
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下。電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下。テレビ、ステレオ、AV器機など。モーターを使用した器具 400W以下。扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下。蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×68×32
動作回数
1回
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様
(時間誤差)月差±4分以下
定格電力(W)
1500
入力
AC100V 50/60Hz
関連資料
(1.66MB)
プログラム仕様
24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間
24時間
時間設定単位
30分
定格
15A AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
102×70×47
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
1目盛
15分
コード
コンセント直結式
設置場所
屋内
タイマー設定誤差
±7.5分
電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!
仕様
月差±4分以下
定格電力(W)
1500
入力
AC100V 50/60Hz
関連資料
(1.66MB)
プログラム仕様
24(1分単位)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間
1秒
仕様
充電電池内蔵(交換不可)
材質(本体)
PC(ポリカーボ)
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
電力(W)
5(最小測定可能負荷)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×67×62
安全装置
過入力防止内蔵
機能
ロック機能
測定精度(%)
(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W
定格入力電力
最大1500W(15A)
タイマー設定
プログラム数20
タイマー設定誤差
±4/月
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50/60(切替式)
消費電力(W)
1.5
接点構成
1a
精度
(時間)電源周波数に同期
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×123×50
許容誤差
(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法
露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式
ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式
交流モータ式
色(本体)
アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数
1
停電補償時間
なし
時間設定単位
30分
開閉回数(回)
(接点)5万
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色
ホワイト
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。
仕様
時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)
トラスコ品番
481-0554
材質/仕上
PC(ポリカーボネート)
質量(g)
95
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±5秒/日以下
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×62×28
容量(A)
15A以下、1500W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。
不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。
長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。
夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様
タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能)
動作方式
ギア駆動方式
定格容量
AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式)
機能
タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き
タイマー設定誤差
最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分)
取扱説明書
あり
差込口形状
2P
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
消費電力(W)
(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V
100-220(AC85~250)
タイマー設定
最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式
クォーツモータ式
開閉回数(回)
(接点)2万
形状
JIS協約型
周波数(Hz)
50/60
接点構成
1c
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
商品番号
TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×99×77
許容誤差
±5分以内
回路数
1
停電補償時間
300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量
抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色
ホワイト
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
時間設定単位
15分(15分~11時間)
誤差
タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DC12(DC11~14可)
タイマー時間
3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど
材質(本体)
PC
入力
AC100V、50/60Hz
タイマー時間
6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間)
入出力
(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時)
関連資料
(1.35MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
時間設定単位
5分
タイマー時間
3時間
定格
15A 100V AC
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに
コンセント個数
1
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
使用容量:1500
コード長さ(cm)
40
時間設定単位
15分単位(最大48動作)
誤差
時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類
工作キット
接点構成
1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)
DC12(DC9~12可)
タイマー時間
約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×47.5×15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。
最大設定時間
24時間
最小設定時間
15分
仕様
最大時計24時間、最少時計15分
トラスコ品番
481-0546
質量(g)
130
規格
電気用品安全法(PSEマーク)認証済品
消費電力(W)
1以下
定格電圧(V)
AC100V 50/60Hz
精度
±15分/日
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×80×42.5
容量(A)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷